Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Befestigungsschraubensatz Typ 1 - M10 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Befestigungsschraubensatz Typ 1 - M10 x 80 mm
Schake Befestigungsschraubensatz Typ 1 - M10 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-470.71
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470.71
EAN/GTIN:
     4250384728960
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der Schake Befestigungssatz Typ 1 verzinkt besteht aus 4 Schrauben in der Ausführung M10 x 80 mit Kunststoffdübel. Sie sind geeignet für Absperrpfosten mit Bodenplatte in der Größe 100 x 150 mm, für Anfahrtschutzwinkel sowie Geländersysteme.

Ausstattung Schake Befestigungsschraubensatz Typ 1 - M10 x 80 mm

  • 4 Schrauben M10 x 80 verzinkt
  • Kunststoffdübel
  • Für Absperrpfosten, Anfahrtschutzwinkel, Geländersysteme

Länge: 80 mm
Gewicht: 0,1 kg

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 7,26*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,88*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 114,01*
Zubehör
Schake
ab € 108,99*
Zubehör
Schake
ab € 114,60*
Zubehör
Schake
470 75
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.