Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bodenhülse für Ø 76 mm Rohrpfosten - 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Bodenhülse für Ø 76 mm Rohrpfosten - 300 mm
Schake Bodenhülse für Ø 76 mm Rohrpfosten - 300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-473.61
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     473.61
EAN/GTIN:
     4250384712242
Suchbegriffe:
Rohrpfosten Bodenhülse
rohrpfosten bodenhülse

Die Schake Bodenhülse ist aus Grauguss und eignet sich für Rohrpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm. Die Bodenhülse verfügt außerdem über ein Gewinde und einen Spannring.

Ausstattung Schake Bodenhülse für Ø 76 mm Rohrpfosten - 300 mm

  • Material: Grauguss
  • für Ø 60 mm Rohrpfosten
  • mit Gewinde und Spannring
  • Länge: 300 mm
  • Gewicht: 7,0 kg

Länge: 300 mm
Durchmesser: Ø 76 mm
Gewicht: 7 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 48,10*
€ 62,44*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 48,06*
€ 62,45*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 76,48*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 83,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 85,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.