Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Stapelpalette SP verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Stapelpalette SP verzinkt
Schake Stapelpalette SP verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50140V
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50140V
EAN/GTIN:
     4250384758509
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelpaletten

Die Schake Stapelpalette dient der Aufnahme von Gerüstböcken, Schaltafeln und Schalungsplatten. Die robuste Konstruktion besteht aus Vierkantrohr sowie Stapelecken mit Bohrung zum Kranen. Zusätzlich kann die Palette von allen Seiten unterfahren werden.

Schake Stapelpalette SP verzinkt

  • Zur Aufnahme von Gerüstböcken, Schaltafeln und Schalungsplatten
  • Ausführung Stahl verzinkt
  • Aus 50 x 50 Vierkantrohr
  • Füllmaße 0,68 x 0,52 x 0,90 mm
  • Mit robusten Stapelecken mit Bohrung zum Kranen
  • Allseitig unterfahrbar
  • Massive Bauart
  • Optimale Be- und Entladung

Länge: 0,68 m
Breite: 0,52 m
Höhe: 0,90 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.