Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Planstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Planstand
Schake Planstand
Schake Planstand
Artikel-Nr.:
     7588-SK-53500
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     53500
EAN/GTIN:
     4250384755812

Der Schake Planstand ermöglicht ein trockenes und geschütztes Arbeiten mit Zeichnungen, Plänen Tablet oder Laptop. Die verzinkte Stahlkonstruktion mit Aluminium-Blechverkleidung verfügt über eine aufklappbare Regenschutzplatte inklusive Gasdruckfeder zur Bewegungsunterstützung sowie Bodenplatten zur optionalen Bodenbefestigung. 

Ausstattung Mobiler Planstand

  • Material Stahl verzinkt
  • Zum geschützen Arbeiten mit Zeichnungen, Plänen oder dem Laptop
  • Mit aufklappbarer Regenschutzklappe
  • Mit Bodenplatte zur optionalen Bodenbefestigung
  • Außenmaße ca. 1,8 x 0,95 m
  • Höhe ca. 2,06 m
  • Leicht schräge Arbeitsfläche für ergonomisches Arbeiten

Länge: 1800 mm
Höhe: 2060 mm
Breite: 950 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,05*
€ 1.549,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,15*
€ 1.538,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,89*
€ 1.464,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,56*
€ 1.415,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,66*
€ 1.347,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.