Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Pop Up Zelt - 3500 x 3500 x 2150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Pop Up Zelt - 3500 x 3500 x 2150 mm
Schake Pop Up Zelt - 3500 x 3500 x 2150 mm
Schake Pop Up Zelt - 3500 x 3500 x 2150 mm
Schake Pop Up Zelt - 3500 x 3500 x 2150 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-543535H21.5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     543535H21.5
EAN/GTIN:
     4250384764579

Das hochwertige Schake Pop Up Zelt kann in nur wenigen Sekunden von nur einer Person auf- sowie abgebaut werden. Das Sekundenzelt bietet Witterungsschutz bei jeglichen Arbeiten im Außenbereich und lässt sich durch das geringe Gewicht, in einer Tasche verpackt, leicht transportieren. Das Arbeitszelt besteht aus PVC Gewebe und ist schwer entflammbar.

Ausstattung Schake Pop Up Zelt - 3500 x 3500 x 2150 mm

  • Maße 3500 x 3500 x 2150 mm
  • Farbe weiß - mit roter Spritzschutz Schürze
  • Aus PVC-Gewebe - schwer entflammbar
  • Stabile Streben und Verstärkung in den Ecken
  • Gerüst aus Fiberglas - mit dem Gewebe fest verbunden
  • Einfacher Transport durch geringes Gewicht - in einer Tasche verpackt
  • Aufbau in Sekunden durch eine Person

Optional kann das Zelt auch in anderen Farben oder mit individuellem Logo erworben werden. Kontaktieren Sie hierzu einfach unseren Kundenservice. 

Länge: 3500 mm
Breite: 3500 mm
Gewicht: 34 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.708,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.999,62*
€ 3.569,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.954,65*
€ 3.516,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.819,62*
€ 3.355,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.751,83*
€ 3.274,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.708,98*
€ 3.223,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.