Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Vector V-Turnstile-Compact verzinkt - elektromechanisch - Bauzaunmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Vector V-Turnstile-Compact verzinkt - elektromechanisch - Bauzaunmodul
Schake Vector V-Turnstile-Compact verzinkt - elektromechanisch - Bauzaunmodul
Artikel-Nr.:
     7588-SK-VPDK23VOB0267
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     VPDK23VOB0267
EAN/GTIN:
     4250384765644

Die Schake Vector V-Turnstiles-Compact bieten als Drehkreuz eine einfache und innovative Lösung für Zutrittskontrollen auf Baustellen oder in der Veranstaltungsbranche. Die Version Compact hat im Gegensatz zum normalen V-Turnstile nur eine Durchgangsbreite von 600 mm und ist somit etwas kleiner und flexibler einsetzbar. Das Drehkreuz steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und verspricht so neben moderner Optik auch eine mobile sowie modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden. Gerade durch die verschiedenen Zugangskontrollmöglichkeiten bietet das Drehkreuz eine breite Fläche an Einsatzmöglichkeiten. 

Ausstattung Schake Vector V-Turnstile-Compact verzinkt - elektromechanisch - Bauzaunmodul

  • Material Stahl verzinkt
  • Ausführung ohne Zugangskontrolle - Öffnen und Schließen erfolgt per Schlüssel
  • Ausführung mit Zaunanbindung - Bauzaunmodule
  • Einfache Anbindung an Schake Bauzaunmodule möglich
  • Anwendungsbereiche wie kleinere Baustellen, Sportplatz, Freibad oder Spielplatz
  • Abmessungen 1,20 x 1,50 x 2,41 m
  • Durchgangsbreite 0,60 m
  • Staplertaschen für Staplerbetrieb
  • Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
  • Rutschfester Betonbelag
  • Nivellierbare Stellfüße
  • Inklusive Wasserwaage für eine ebene Ausrichtung der V-Plattform
  • Profilzylinder für mechanisches Öffnen / Schließen
  • Robuste und langlebige Lager / Wellen
  • IP55
  • Verschließbare Serviceklappe

Merkmale der Ausführung ohne Zutrittkontrolle mit elektromechanischer Steuereinheit

  • 24V Elektromechanische Steuereinheit - mit CEE-Anschluss für 230V
  • In beiden Richtungen per Schlüssel zu Schließen / Öffnen
  • Im Falle eines Stromausfalls ist eine mechanische Nutzung möglich
  • Hierbei kann eine Richtung verschlossen werden und die andere Richtung ist frei drehbar
  • Einstellbare Dämpfung
  • Einstellbare Haltezeiten der Relais
  • Standardmäßiges Fail-Open, Fail-Close-Modul

Zubehör, Pulverbeschichtung in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 1200 mm
Breite: 1500 mm
Höhe: 2410 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.215,73*
€ 7.527,50*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 9.566,59*
€ 9.890,40*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.527,50*
€ 8.957,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.453,21*
€ 8.869,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.275,38*
€ 8.657,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.215,73*
€ 8.586,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 12.551,24*
Ähnlich
Schake
ab € 6.765,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.