Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Vector V-Turnstile-Compact verzinkt - elektromechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Vector V-Turnstile-Compact verzinkt - elektromechanisch
Schake Vector V-Turnstile-Compact verzinkt - elektromechanisch
Artikel-Nr.:
     7588-SK-VPDK23VOO0277
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     VPDK23VOO0277
EAN/GTIN:
     4250384766320

Die Schake Vector V-Turnstiles-Compact bieten als Drehkreuz eine einfache und innovative Lösung für Zutrittskontrollen auf Baustellen oder in der Veranstaltungsbranche. Die Version Compact hat im Gegensatz zum normalen V-Turnstile nur eine Durchgangsbreite von 600 mm und ist somit etwas kleiner und flexibler einsetzbar. Das Drehkreuz steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und verspricht so neben moderner Optik auch eine mobile sowie modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden. Gerade durch die verschiedenen Zugangskontrollmöglichkeiten bietet das Drehkreuz eine breite Fläche an Einsatzmöglichkeiten. 

Ausstattung Schake Vector V-Turnstile-Compact verzinkt - elektromechanisch

  • Material Stahl verzinkt
  • Ausführung ohne Zugangskontrolle - Öffnen und Schließen erfolgt per Schlüssel
  • Ausführung ohne Zaunanbindung
  • Anwendungsbereiche wie kleinere Baustellen, Sportplatz, Freibad oder Spielplatz
  • Abmessungen 1,20 x 1,50 x 2,41 m
  • Durchgangsbreite 0,60 m
  • Staplertaschen für Staplerbetrieb
  • Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
  • Rutschfester Betonbelag
  • Nivellierbare Stellfüße
  • Inklusive Wasserwaage für eine ebene Ausrichtung der V-Plattform
  • Profilzylinder für mechanisches Öffnen / Schließen
  • Robuste und langlebige Lager / Wellen
  • IP55
  • Verschließbare Serviceklappe

Merkmale der Ausführung ohne Zutrittkontrolle mit elektromechanischer Steuereinheit

  • 24V Elektromechanische Steuereinheit - mit CEE-Anschluss für 230V
  • In beiden Richtungen per Schlüssel zu Schließen / Öffnen
  • Im Falle eines Stromausfalls ist eine mechanische Nutzung möglich
  • Hierbei kann eine Richtung verschlossen werden und die andere Richtung ist frei drehbar
  • Einstellbare Dämpfung
  • Einstellbare Haltezeiten der Relais
  • Standardmäßiges Fail-Open, Fail-Close-Modul

Zubehör, Pulverbeschichtung in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 1200 mm
Breite: 1500 mm
Höhe: 2410 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.126,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.472,86*
€ 8.892,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.415,14*
€ 8.824,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.205,67*
€ 8.574,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.126,09*
€ 8.480,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.