Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Vector V-Door tiefschwarz - Knauf - lokale einseitige Zutrittskontroll...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Vector V-Door tiefschwarz - Knauf - lokale einseitige Zutrittskontroll...
Schake Vector V-Door tiefschwarz - Knauf - lokale einseitige Zutrittskontroll...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-VPDP22SED0256
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     VPDP22SED0256
EAN/GTIN:
     4250384766696

Die Schake Vector V-Door kann optimal als Fluchtür, Zugangstür oder barrierefreier Zugang auf Baustellen oder Veranstaltungen genutzt werden. Die V-Door steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und verspricht so neben moderner Optik auch eine mobile sowie modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden.

Ausstattung Schake Vector V-Door tiefschwarz - Knauf - lokale einseitige Zutrittskontrolle - Doppelstabzaunmodul

  • Material Stahl
  • Pulverbeschichtet in RAL 9002 tiefschwarz
  • Ausführung mit einseitiger Zutrittskontrolle - mit Knauf
  • Zutritt mit RFID-Lesegerät - inklusive Tastatur und Fingerprint
  • Mit Zaunanbindung - Doppelstabmattenzaun-Module
  • Einfache Anbindung an Schake Stabmattenzaun möglich
  • Abmessungen 2,00 x 2,00 x 2,35 m
  • Durchgangsbreite 1,50 m
  • Robuste und langlebige Rahmen + Aufnahmen
  • Übersteigschutz
  • LED-Beleuchtung vorne und hinten
  • Anschluss per 230V CEE-Stecker
  • Unsichtbarer Türschließer
  • Einstellbare Schließgeschwindigkeit
  • Elektrischer Öffner
  • Staplertaschen für Staplerbetrieb
  • Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
  • Rutschfester Betonbelag
  • Nivellierbare Stellfüße
  • Inklusive Wasserwaage für eine ebene Ausrichtung der V-Plattform

Zubehör, Pulverbeschichtung in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 2000 mm
Breite: 2000 mm
Höhe: 2350 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.156,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.484,29*
€ 7.716,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.410,83*
€ 7.628,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.227,08*
€ 7.410,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.156,22*
€ 7.325,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.