| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-SK-VPDP22SFD0238 Herst.-Nr.: VPDP22SFD0238 EAN/GTIN: 4250384766634 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schake Vector V-Door kann optimal als Fluchtür, Zugangstür oder barrierefreier Zugang auf Baustellen oder Veranstaltungen genutzt werden. Die V-Door steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und verspricht so neben moderner Optik auch eine mobile sowie modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden. Ausstattung Schake Vector V-Door tiefschwarz - Fluchttür - Doppelstabzaunmodul - Material Stahl
- Pulverbeschichtet in RAL 9002 tiefschwarz
- Ausführung Industrie-Schloss mit Panikschloss - Fluchttür
- Ohne Zutrittskontrolle
- Mit Zaunanbindung - Doppelstabmattenzaun-Module
- Einfache Anbindung an Schake Stabmattenzaun möglich
- Abmessungen 2,00 x 2,00 x 2,35 m
- Durchgangsbreite 1,50 m
- Robuste und langlebige Rahmen + Aufnahmen
- Übersteigschutz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Anschluss per 230V CEE-Stecker
- Unsichtbarer Türschließer
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit
- Elektrischer Öffner
- Staplertaschen für Staplerbetrieb
- Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
- Rutschfester Betonbelag
- Nivellierbare Stellfüße
- Inklusive Wasserwaage für eine ebene Ausrichtung der V-Plattform
Zubehör, Pulverbeschichtung in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice. Länge: 2000 mm Breite: 2000 mm Höhe: 2350 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |