Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Vector V-Door tiefschwarz - Knauf - Bauzaunmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Vector V-Door tiefschwarz - Knauf - Bauzaunmodul
Schake Vector V-Door tiefschwarz - Knauf - Bauzaunmodul
Artikel-Nr.:
     7588-SK-VPDP22SKB0244
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     VPDP22SKB0244
EAN/GTIN:
     4250384766603

Die Schake Vector V-Door kann optimal als Fluchtür, Zugangstür oder barrierefreier Zugang auf Baustellen oder Veranstaltungen genutzt werden. Die V-Door steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und verspricht so neben moderner Optik auch eine mobile sowie modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden.

Ausstattung Schake Vector V-Door tiefschwarz - Knauf - Bauzaunmodul

  • Material Stahl
  • Pulverbeschichtet in RAL 9002 tiefschwarz
  • Ausführung Industrie-Schloss mit Knauf
  • Ohne Zutrittskontrolle
  • Mit Zaunanbindung - Bauzaunmodul
  • Einfache Anbindung an Schake Mobilzaun möglich
  • Abmessungen 2,00 x 2,00 x 2,35 m
  • Durchgangsbreite 1,50 m
  • Robuste und langlebige Rahmen + Aufnahmen
  • Übersteigschutz
  • LED-Beleuchtung vorne und hinten
  • Anschluss per 230V CEE-Stecker
  • Unsichtbarer Türschließer
  • Einstellbare Schließgeschwindigkeit
  • Elektrischer Öffner
  • Staplertaschen für Staplerbetrieb
  • Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
  • Rutschfester Betonbelag
  • Nivellierbare Stellfüße
  • Inklusive Wasserwaage für eine ebene Ausrichtung der V-Plattform

Zubehör, Pulverbeschichtung in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 2000 mm
Breite: 2000 mm
Höhe: 2350 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.970,02*
€ 4.544,09*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.507,28*
€ 4.827,76*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.827,76*
€ 5.745,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.764,11*
€ 5.669,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.599,47*
€ 5.473,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.529,01*
€ 5.389,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.507,28*
€ 5.363,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake-Vector
VPDP22WOO0190-RAL7016
ab € 3.848,14*
Ähnlich
Schake-Vector
VPDP22WKD0242-RAL7016
ab € 3.845,69*
Ähnlich
Schake-Vector
VPDP22WOB0193-RAL7016
ab € 3.944,84*
Ähnlich
Schake-Vector
VPDP22WKD0245-RAL7016
ab € 3.952,80*
Ähnlich
Schake-Vector
VPDP22WOD0196-RAL7016
ab € 4.041,62*
Ähnlich
Schake-Vector
VPDP22WKD0248-RAL7016
ab € 4.056,00*
Ähnlich
Schake
VPDP22SOO0189
ab € 3.833,14*
Ähnlich
Schake
VPDP22SOD0195
ab € 4.067,06*
Ähnlich
Schake
VPDP22SKO0241
ab € 3.824,96*
Ähnlich
Schake
VPDP22SKD0247
ab € 4.042,18*
Ähnlich
Schake
VPDP22VOO0188
ab € 3.557,35*
Ähnlich
Schake
VPDP22VOD0194
ab € 3.757,17*
Ähnlich
Schake
VPDP22VKO0240
ab € 3.536,59*
Ähnlich
Schake
VPDP22VKB0243
ab € 3.635,13*
Ähnlich
Schake
VPDP22VKD0246
ab € 3.743,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.