Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Vector V-Turnstile tiefschwarz - elektromechanisch - lokale einseitige...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Vector V-Turnstile tiefschwarz - elektromechanisch - lokale einseitige...
Schake Vector V-Turnstile tiefschwarz - elektromechanisch - lokale einseitige...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-VPDR21SEB0036
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     VPDR21SEB0036
EAN/GTIN:
     4250384756017

Die Schake Vector V-Turnstiles bieten als Drehkreuz eine einfache und innovative Lösung für Zutrittskontrollen auf Baustellen oder in der Veranstaltungsbranche. Das Drehkreuz steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und verspricht so neben moderner Optik auch eine mobile sowie modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden. Gerade durch die verschiedenen Zugangskontrollmöglichkeiten bietet das Drehkreuz eine breite Fläche an Einsatzmöglichkeiten. 

Ausstattung Schake Vector V-Turnstile tiefschwarz - elektromechanisch - lokale einseitige Zutrittskontrolle - Bauzaunmodul

  • Material Stahl
  • Pulverbeschichtet in RAL 9002 tiefschwarz
  • Ausführung mit lokaler einseitiger Zugangskontrolle - Öffnen und Schließen per RFID-Lesegerät - inklusive Tastatur und Fingerprint
  • Ausführung mit Zaunanbindung - Bauzaunmodul
  • Einfache Anbindung an Schake Bauzaunmodule möglich
  • Anwendungsbereiche wie kleinere Firmengelände oder Baustellen
  • Abmessungen 2,00 x 2,00 x 2,41 m
  • Durchgangsbreite 0,85 m
  • Staplertaschen für Staplerbetrieb
  • Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
  • Rutschfester Betonbelag
  • Nivellierbare Stellfüße
  • Inklusive Wasserwaage für eine ebene Ausrichtung der V-Plattform
  • Profilzylinder für mechanisches Öffnen / Schließen
  • Robuste und langlebige Lager / Wellen
  • IP55
  • Verschließbare Serviceklappe

Merkmale der Ausführung lokale Zutrittkontrolle einseitig

  • Bis zu 3000 Nutzer*innen pro Zutrittskontrolle
  • Schutzart IP 67
  • Lesedistanz 5 - 10 cm
  • Einseitiger RFID Reader mit 10 vorprogrammierten Chips (weitere Chips gegen Aufpreis erhältlich)
  • Lokales Anlegen und Löschen der Chips auch im Pulk möglich
  • Alternatives Öffnen per Fingerprint oder Zahlencode
  • Abmessungen 140 x 70 x 16 mm
  • Betriebstemperatur -20°C bis 70°C

Merkmale der elektromechanischen Steuereinheit

  • Einstellbare Dämpfung
  • Anschluss 230V CEE-Stecker
  • 24V Steuereinheit
  • Einstellbare Haltezeiten der Relais

Fail-Open Fail-Close System: Ist das Drehkreuz an Strom angeschlossen, sind beide Richtungen standardmäßig geschlossen und werden durch das Vorhalten eines Chips geöffnet. Durch die Profilzylinder an der Dachunterseite, kann dere RFID-Reader bei Bedarf deaktiviert werden, um einen dauerhaft freien Zugang zu schaffen. Im Falle eines Stromausfalls ist das Verlassen der Gelände stets möglich und ein Zutritt vom öffentlichen Bereich per Schlüssel möglich. 

Zubehör, Pulverbeschichtungen in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 2000 mm
Breite: 2000 mm
Höhe: 2410 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.404,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.789,09*
€ 11.649,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.722,89*
€ 11.570,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.494,24*
€ 11.298,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.413,43*
€ 11.201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.404,40*
€ 11.191,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.