| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-SK-VPDR21SMO0088 Herst.-Nr.: VPDR21SMO0088 EAN/GTIN: 4250384766016 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schake Vector V-Turnstiles bieten als Drehkreuz eine einfache und innovative Lösung für Zutrittskontrollen auf Baustellen oder in der Veranstaltungsbranche. Das Drehkreuz steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und verspricht so neben moderner Optik auch eine mobile sowie modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden. Gerade durch die verschiedenen Zugangskontrollmöglichkeiten bietet das Drehkreuz eine breite Fläche an Einsatzmöglichkeiten. Ausstattung Schake Vector V-Turnstile tiefschwarz - mechanisch - Material Stahl
- Pulverbeschichtet in RAL 9002 tiefschwarz
- Ausführung ohne Zugangskontrolle - Öffnen und Schließen erfolgt per Schlüssel
- Ausführung ohne Zaunanbindung
- Anwendungsbereiche wie kleinere Baustellen, Sportplatz, Freibad oder Spielplatz
- Abmessungen 2,00 x 2,00 x 2,41 m
- Durchgangsbreite 0,85 m
- Staplertaschen für Staplerbetrieb
- Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
- Rutschfester Betonbelag
- Nivellierbare Stellfüße
- Inklusive Wasserwaage für eine ebene Ausrichtung der V-Plattform
- Robuste und langlebige Lager / Wellen
- IP55
- Verschließbare Serviceklappe
Merkmale der Ausführung ohne Zutrittkontrolle mit mechanischer Steuereinheit - Rein mechanische Steuereinheit - ohne Stromanschluss
- In beiden Richtungen per Schlüssel zu Schließen / Öffnen
Zubehör, Pulverbeschichtung in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice. Länge: 2000 mm Breite: 2000 mm Höhe: 2410 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |