| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-SK-VPDT22VMD0344 Herst.-Nr.: VPDT22VMD0344 EAN/GTIN: 4250384766115 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schake Vector V-Turnstiles-Guard bieten als Drehkreuztunnel eine einfache und innovative Lösung für Zutrittskontrollen auf Baustellen oder in der Veranstaltungsbranche. Der V-Turnstile-Guard bietet im Vergleich zum normal V-Turnstile einen Rundumschutz, der auch Witterungseinflüsse abhält. Der Drehkreuztunnel kann an jeder beliebigen Stelle einer V-Guard-Anlage integriert werden und verfügt über das selbe Schutzprinzip wie der Produkte der V-Guard-Serie von Schake. Das Drehkreuz steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und verspricht so neben moderner Optik auch eine mobile sowie modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden. Gerade durch die verschiedenen Zugangskontrollmöglichkeiten bietet das Drehkreuz eine breite Fläche an Einsatzmöglichkeiten. Ausstattung Schake Vector V-Turnstile-Guard verzinkt - mechanisch - Doppelstabzaunmodul - Material Stahl verzinkt
- Ausführung ohne Zugangskontrolle - Öffnen und Schließen erfolgt per Schlüssel
- Ausführung mit Zaunanbindung - Doppelstabmattenzaun-Module
- Einfache Anbindung an Schake Stabmattenzaun möglich
- Anwendungsbereiche wie kleinere Baustellen, Sportplatz, Freibad oder Spielplatz
- Abmessungen 2,00 x 2,00 x 2,41 m
- Durchgangsbreite 0,85 m
- Rundumschutz gegen Witterungseinflüsse
- Erweiterbar mit V-Guard von Schake
- Staplertaschen für Staplerbetrieb
- Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
- Rutschfester Betonbelag
- Nivellierbare Stellfüße
- Inklusive Wasserwaage für eine ebene Ausrichtung der V-Plattform
- Robuste und langlebige Lager / Wellen
- IP55
- Verschließbare Serviceklappe
Merkmale der Ausführung ohne Zutrittkontrolle mit mechanischer Steuereinheit - Rein mechanische Steuereinheit - ohne Stromanschluss
- In beiden Richtungen per Schlüssel zu Schließen / Öffnen
Zubehör, Pulverbeschichtung in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice. Länge: 2000 mm Breite: 2000 mm Höhe: 2410 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |