Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Vector V-Gate-Simple verzinkt - Laserscanner - Bauzaunmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Vector V-Gate-Simple verzinkt - Laserscanner - Bauzaunmodul
Schake Vector V-Gate-Simple verzinkt - Laserscanner - Bauzaunmodul
Artikel-Nr.:
     7588-SK-VPSEL24VOB0334
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     VPSEL24VOB0334
EAN/GTIN:
     4250384765835

Das Schake Vector V-Gate Simple ist eine Vereinfachung des V-Gates und verzichtet auf das kompaktes Transportmaß - so ist die Ausführung eher für eine stationäre Anwendung geeignet. Das Tor kann auf Baustellen oder Veranstaltungen genutzt werden und bietet Innovation ohne das auf Sicherheit verzichtet werden muss. Das Tor hat eine Durchfahrtbreite von 3,5 m und wird standardmäßig per Funk gesteuert. Eine standfeste Säule dient am Torende als Aufnahme - mittels höhenverstellbaren Gewindefüßen können Bodenunebenheiten einfach angepasst werden. Das Gate steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und gewährleistet so neben moderner Optik auch eine modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle des Tors, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden.

Ausstattung Schake Vector V-Gate-Simple verzinkt - Laserscanner - Bauzaunmodul

  • Material Stahl verzinkt
  • Zutritt erfolgt per Laserscanner
  • Mit Zaunanbindung - Bauzaunmodul
  • Einfache Anbindung an Schake Mobilzaun möglich
  • Transportmaß 5,75 x 1,20 x 2,36 m
  • Abmessungen (aufgestellt) 6,76 x 1,20 x 2,36 m
  • Öffnungsweite 3,5 m
  • Langlebige Gestelle + Scharniere + Führungsrollen
  • Anschluss per 230V CEE-Stecker
  • 24V Motor mit Zahnstangenantrieb
  • Soft-Start, Soft-Close-Funktion
  • Geschwindigkeit 12,6 m/min
  • LED-Warnleuchte mit verschiedenen Modi
  • Kraftabschaltung
  • Passive Gummileisten an allen Scherkanten
  • Übersteigschutz
  • Staplertaschen für Staplerbetrieb
  • Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
  • Nivellierbare Stellfüße an Platform und Säule - Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Standfeste Säule als Toraufnahme am Torende

Zubehör, Pulverbeschichtungen in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 6760 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 2360 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.082,83*
€ 12.390,12*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 15.973,26*
€ 16.259,18*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.390,12*
€ 14.744,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.304,07*
€ 14.641,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.122,40*
€ 14.425,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.082,83*
€ 14.378,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 12.816,43*
Ähnlich
Schake
ab € 2.615,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.