Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Vector V-Gate-Laser tiefschwarz - Laserscanner - Bauzaunmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Vector V-Gate-Laser tiefschwarz - Laserscanner - Bauzaunmodul
Schake Vector V-Gate-Laser tiefschwarz - Laserscanner - Bauzaunmodul
Artikel-Nr.:
     7588-SK-VPSTL24SOB0328
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     VPSTL24SOB0328
EAN/GTIN:
     4250384765873

Das Schake Vector V-Gate kann optimal auf Baustellen oder Veranstaltungen als mobiles Tor genutzt werden und verspricht so Innovation sowie Flexibilität - ohne das auf Sicherheit verzichtet werden muss. Das Tor hat eine Durchfahrtbreite von rund 5,4 m, wird aber durch intelligentes Zusammenfalten der Elemente auf ein Transportmaß von 2,10 x 1,20 x 2,36 m reduziert. Beim Ausklappen rasten die durch Schwerlast-Scharniere miteinander verbundenen Elemente werkzeuglos ein. Eine standfeste Säule dient am Torende als Aufnahme - mittels höhenverstellbaren Gewindefüßen können Bodenunebenheiten einfach angepasst werden. Die Säule findet für den Transport ebenfalls auf der V-Plattform statt und spart so zusätzliche Transportkosten. 

Das Gate steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und gewährleistet so neben moderner Optik auch eine modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden.

Ausstattung Schake Vector V-Gate tiefschwarz - Laserscanner - Bauzaunmodul

  • Material Stahl
  • Pulverbeschichtet in RAL 9002 tiefschwarz
  • Zutritt erfolgt per Laserscanner
  • Mit Zaunanbindung - Bauzaunmodul
  • Einfache Anbindung an Schake Mobilzaun möglich
  • Transportmaß 2,10 x 1,20 x 2,36 m
  • Abmessungen (aufgestellt) 8,56 x 1,20 x 2,36 m
  • Öffnungsweite 5,4 m
  • Langlebige Gestelle + Scharniere + Führungsrollen
  • Anschluss per 230V CEE-Stecker
  • 24V Motor mit Zahnstangenantrieb
  • Soft-Start, Soft-Close-Funktion
  • Geschwindigkeit 12,6 m/min
  • LED-Warnleuchte mit verschiedenen Modi
  • Kraftabschaltung
  • Passive Gummileisten an allen Scherkanten
  • Übersteigschutz
  • Staplertaschen für Staplerbetrieb
  • Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
  • Nivellierbare Stellfüße an Platform und Säule - Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Mobil sowie stationär einsetzbar

Merkmale von Transport und Aufbau des V-Gates

  • Einfach Aus- und Zusammenklappbar
  • Torelemente sind verbunden durch Schwerlast-Scharniere
  • Einrasten der Torelemente geschieht werkzeuglos
  • Die Vorrichtungen können zusätzlich verschlossen werden
  • Standfeste Säule als Toraufnahme am Torende
  • Säule kann für den Transport auf der Plattform monitert werden

Zubehör, Pulverbeschichtungen in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen wie eine Durchgangstür sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 8560 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 2360 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.777,66*
€ 15.080,44*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 19.617,42*
€ 19.887,61*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.080,44*
€ 17.945,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.014,12*
€ 17.866,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.815,32*
€ 17.630,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.777,66*
€ 17.585,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 10.774,24*
Ähnlich
Schake
ab € 2.615,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.