Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Vector V-Gate-Laser tiefschwarz - Laserscanner - Doppelstabzaunmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Vector V-Gate-Laser tiefschwarz - Laserscanner - Doppelstabzaunmodul
Schake Vector V-Gate-Laser tiefschwarz - Laserscanner - Doppelstabzaunmodul
Artikel-Nr.:
     7588-SK-VPSTL24SOD0329
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     VPSTL24SOD0329
EAN/GTIN:
     4250384766979

Das Schake Vector V-Gate kann optimal auf Baustellen oder Veranstaltungen als mobiles Tor genutzt werden und verspricht so Innovation sowie Flexibilität - ohne das auf Sicherheit verzichtet werden muss. Das Tor hat eine Durchfahrtbreite von rund 5,4 m, wird aber durch intelligentes Zusammenfalten der Elemente auf ein Transportmaß von 2,10 x 1,20 x 2,36 m reduziert. Beim Ausklappen rasten die durch Schwerlast-Scharniere miteinander verbundenen Elemente werkzeuglos ein. Eine standfeste Säule dient am Torende als Aufnahme - mittels höhenverstellbaren Gewindefüßen können Bodenunebenheiten einfach angepasst werden. Die Säule findet für den Transport ebenfalls auf der V-Plattform statt und spart so zusätzliche Transportkosten. 

Das Gate steht auf der universellen V-Plattform - ein Kernmerkmal von Schake Vector - und gewährleistet so neben moderner Optik auch eine modulare Bauweise. Die robuste Plattform ist mit Kranösen sowie Staplertaschen ausgestattet, sodass ein Ortswechsel unkompliziert möglich ist. Je nach Anforderung kann die Art der Zugangskontrolle, die Oberfläche sowie eine optionale Zaunanbindung gewählt werden.

Ausstattung Schake Vector V-Gate tiefschwarz - Laserscanner - Doppelstabzaunmodul

  • Material Stahl
  • Pulverbeschichtet in RAL 9002 tiefschwarz
  • Zutritt erfolgt per Laserscanner
  • Mit Zaunanbindung - Doppelstabmattenzaun-Modul
  • Einfache Anbindung an Schake Stabmattenzaun möglich
  • Transportmaß 2,10 x 1,20 x 2,36 m
  • Abmessungen (aufgestellt) 8,56 x 1,20 x 2,36 m
  • Öffnungsweite 5,4 m
  • Langlebige Gestelle + Scharniere + Führungsrollen
  • Anschluss per 230V CEE-Stecker
  • 24V Motor mit Zahnstangenantrieb
  • Soft-Start, Soft-Close-Funktion
  • Geschwindigkeit 12,6 m/min
  • LED-Warnleuchte mit verschiedenen Modi
  • Kraftabschaltung
  • Passive Gummileisten an allen Scherkanten
  • Übersteigschutz
  • Staplertaschen für Staplerbetrieb
  • Kranösen für einfaches Versetzen mittels Kran
  • Nivellierbare Stellfüße an Platform und Säule - Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Mobil sowie stationär einsetzbar

Merkmale von Transport und Aufbau des V-Gates

  • Einfach Aus- und Zusammenklappbar
  • Torelemente sind verbunden durch Schwerlast-Scharniere
  • Einrasten der Torelemente geschieht werkzeuglos
  • Die Vorrichtungen können zusätzlich verschlossen werden
  • Standfeste Säule als Toraufnahme am Torende
  • Säule kann für den Transport auf der Plattform monitert werden

Zubehör, Pulverbeschichtungen in anderen RAL-Farbtönen oder individuelle Anfertigungen wie eine Durchgangstür sind auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 8560 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 2360 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.887,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.267,26*
€ 18.168,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.159,72*
€ 18.040,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.935,16*
€ 17.772,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.887,91*
€ 17.716,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.