Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM SmartUnit SM 14c- Indoor Raumsystem ohne Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM SmartUnit SM 14c- Indoor Raumsystem ohne Boden
WSM SmartUnit SM 14c- Indoor Raumsystem ohne Boden
WSM SmartUnit SM 14c- Indoor Raumsystem ohne Boden
WSM SmartUnit SM 14c- Indoor Raumsystem ohne Boden
WSM SmartUnit SM 14c- Indoor Raumsystem ohne Boden
WSM SmartUnit SM 14c- Indoor Raumsystem ohne Boden
Artikel-Nr.:
     7588-WSM-101600047
Herst.-Nr.:
     101600047
EAN/GTIN:
     4250366538570

Die WSM SmartUnit ist ein Multifunktionsraum der eine aufgeräumte und sichere Arbeitsumgebung in kürzester Zeit schafft. Durch ein einfaches Stecksystem kann das mobile Hallenbüro blitzschnell mit nur wenigen Handgriffen auf- oder umgebaut werden. Die SmartUnits sind in verschieden Größen mit unterschiedlichen Wand- und Fensterelementen erhältlich und können so perfekt auf die individuelle Anforderungen angepasst werden. 

Ausstattung WSM SmartUni SM 14c- Indoor Raumsystem ohne Boden

  • SmartUnit 14c
  • Breite 4758 mm
  • Höhe 2600 mm
  • Tiefe 3608 mm
  • 4 Glas-Wandelemente - Fenster
  • 5 Voll-Wandelemente
  • 1 Glastür
  • 3 Dachelemente
  • Indoor Hallenbüro
  • Sandwichelemente aus hochwertigem Stahlblech
  • Dachelemente sitzen fest durch das abgekantete Abschlussprofil in RAL 7016
  • Füllung aus PU-Schaum - schwerentflammbar nach B1
  • Nut-Feder-Stecksystem für einfache Montage
  • Schnelle Demontage und Wiederaufbau möglich
  • Aufstellung direkt auf dem Hallenboden
  • Barrierefreier Eingang - Durchgangsbreite 90 cm
  • Lieferung erfolgt in kompakter Transportbox
  • Flexibel einsetzbar und erweiterbar

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Zur Entladung ist ein Stapler erforderlich. Gegen Mehrpreis kann die Lieferung über die Spedition per Mitnahmestapler erfolgen.

Für individuelle Anfertigungen (wie Vollwandelemente, Festverglasung, Türelemente, Kipp- oder Schiebefenster und Paneel mit Glastür) sowie eine Anlieferung mit Entladeservice kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice.

Breite: 4758 mm
Tiefe: 3608 mm
Höhe: 2600 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.580,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.953,40*
€ 10.654,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.864,25*
€ 10.548,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.654,99*
€ 10.299,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.580,99*
€ 10.211,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.