Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM MultiRoom Basic MR 5 - Indoor Raumsystem mit Elektropaket Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM MultiRoom Basic MR 5 - Indoor Raumsystem mit Elektropaket Mini
WSM MultiRoom Basic MR 5 - Indoor Raumsystem mit Elektropaket Mini
WSM MultiRoom Basic MR 5 - Indoor Raumsystem mit Elektropaket Mini
WSM MultiRoom Basic MR 5 - Indoor Raumsystem mit Elektropaket Mini
WSM MultiRoom Basic MR 5 - Indoor Raumsystem mit Elektropaket Mini
Artikel-Nr.:
     7588-WSM-101700043
Herst.-Nr.:
     101700043
EAN/GTIN:
     4250366541280

Der WSM MultiRoom indoor ist Teil des modulares Raumsystems von WSM, welches in kürzester Zeit flexible und geschützte Arbeitsplätze schafft. Durch integrierte Kranösen lässt sich der mobile Arbeitsplatz unkompliziert versetzten und kann individuell je nach Anforderung eingesetzt werden. Der Multiroom passt sich durch sein modulares Design an viele Bedürfnisse an und kann in der Produktion, im Lager oder Büro zum Einsatz kommen. Durch natürliche Mineralwolle ist der MultiRoom optimal gedämmt und verspricht ein ruhiges und ungestörtes Arbeiten. Der Büroraum ist in unterschiedlichen Größen sowie mit unterschiedlichen Elektropaket für Stromanschlüsse erhätlich - perfekt angepasst auf die jeweiligen Anforderungen. 

Ausstattung WSM MultiRoom Basic MR 5 - Indoor Raumsystem mit Elektropaket Mini

  • MultiRoom Indoor Basic 5
  • Breite 2280 mm
  • Höhe 2680 mm
  • Tiefe 2280 mm
  • Fläche 5,2 m²
  • 4 Glas-Wandelemente - Fenster
  • 3 Voll-Wandelemente
  • 1 Tür
  • PVC-Boden
  • Inklusive Elektropaket Mini für einfachen Stromanschluss und angenehme LED Beleuchtung
  • Elektroverteilung 3-reihig bestückbar mit max. 10 Automaten
  • LED Deckenunterbauleuchte
  • 1 Schalter
  • 1 Schutzkontaktsteckdose zweifach
  • Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat 1 kW
  • PG Verschraubung

Vorteile des Multiroom Systems

  • Flexibilität am Arbeitswelt - durch die Hallenbüros kann effizient auf Veränderung reagiert werden
  • Günstiger Anschaffungspreis und kurze Lieferzeit - vollwertiger Arbeitsplatz in kürzester Zeit
  • Einfache Montage / Positionierung durch Gabelstapler oder Deckenkran
  • Ergonomie für produktives Arbeiten
  • Hochwertige Dämmung und Verglasung schützt effektiv vor störenden Geräuschen
  • LED Beleuchtung sorgt für angenehmes und gleichmäßiges Licht
  • Barrierefreier Zugang durch große Eingangstür
  • Nachhaltigkeit durch einfaches Austauschen der Wandelemente
  • Robustheit, Langlebigkeit und Qualität
  • Entwicklung in Deutschland
  • Zertifizierte Produktionsprozesse
  • Modulares Design mit Erweiterungsmöglichkeiten
  • Modulare Bauweise
  • Einsetzbar als modernes Büro, effiziente Werkstatt, innovatives Grundlagenlabor, funktionale Umkleidekabine, inspirierender Schulungsraum, sicheres Archiv, erholsamer Pausenraum, vitalisierender Fitnessraum oder gut organisiertes Kleinteilelager

Die Lieferung erfolgt im montierten Zustand.

Für individuelle Wandkonfigurationen wie Vollwandelemente, Festverglasung, Türelemente oder Schiebefenster kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice.

Breite: 2280 mm
Tiefe: 2280 mm
Höhe: 2680 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.912,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.224,38*
€ 7.407,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.154,99*
€ 7.324,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.980,12*
€ 7.116,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.912,62*
€ 7.036,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.