Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Überdachung Passau doppelseitig - P24 UP Bausatz - RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Überdachung Passau doppelseitig - P24 UP Bausatz - RAL 7016
WSM Überdachung Passau doppelseitig - P24 UP Bausatz - RAL 7016
WSM Überdachung Passau doppelseitig - P24 UP Bausatz - RAL 7016
WSM Überdachung Passau doppelseitig - P24 UP Bausatz - RAL 7016
WSM Überdachung Passau doppelseitig - P24 UP Bausatz - RAL 7016
WSM Überdachung Passau doppelseitig - P24 UP Bausatz - RAL 7016
WSM Überdachung Passau doppelseitig - P24 UP Bausatz - RAL 7016
Artikel-Nr.:
     7588-WSM-102100367
Herst.-Nr.:
     102100367
EAN/GTIN:
     4250366537214
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand

Die WSM Überdachung Passau ist ein stylischer Unterstand aus Stahl, der optimal als Wartehalle, Personenunterstand, Raucherüberdachung oder Zweirandüberdachung genutzt werden kann. Die Konstruktion besteht aus Quadrat-Rohrstützen sowie dem Dachhauptträger aus T-Profilen und Wandelementen aus Sicherheitsglas. Die Modellreihe Passau ist auf sehr hohe Schnee- und Windlasten ausgelegt, die Typenstatik für Schnee- und Windlasten ist inklusive. Die Wartehalle ist in verschiedene Größen sowie Wandanordnungen erhältlich - perfekt abgestimmt auf die individuellen Anforderungen. Die einseitige Variate wird bereits fertig montiert, die doppelseitige Ausführung wird zerlegt als Bausatz geliefert.

Ausstattung WSM Überdachung Passau einseitig - P24 PU Bausatz - RAL 7016

  • Modell P24 - Doppelseitig
  • Raster 6000
  • Dachbreite 6850 mm
  • Höhe 2435 mm
  • Tiefe 4420 mm
  • Lieferung als Bausatz
  • Montagepläne und Bodenmontagematerial im Lieferumfang enthalten - einfach Selbstmontage
  • Bodenbefestigung zum Aufdübeln und Überpflastern
  • Stützen mit Fußplatten - Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0mm
  • Konstruktion aus Stahl Quadrat-Rohrstützen sowie Dachhauptträger aus T-Profilen
  • Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
  • Dach als Pultdach - Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG)
  • Rück- und Seitenwände aus glashellem Einscheibensicherheitsglas (ESG)
  • Entwässerung durch bituminierte Abkantprofile an der Rückseite des Daches
  • Schneelast 0,93 - 1,9 kN / m²
  • Windlast Zone lll

Die Modellreihe Passau verspricht ein attraktives Design, welches perfekt in ein modernes Stadtbild passt. Ob als Wartehalle, Personenüberdachung oder Fahrradunterstand, dieses Überdachungssystem verbreitet einen eleganten, architektonischen Flair und wertet sein Umfeld auf. Durch Erweiterung der Konstruktion können auch einfach größerer Überdachungsanlagen realisiert werden.

Die Lieferung erfolgt in zerlegtem Zustand. Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Zur Entladung ist ein Stapler erforderlich. Gegen Mehrpreis kann die Lieferung über die Spedition per Mitnahmestapler erfolgen.

Individuelle Ausstattungen wie Photovoltaikanlagen, LED-Technologie, unterschiedliche Wandelemente oder eine Anlieferung mit Entladeservice sind gegen Mehrpreis erhältlich. Farbbeschichtungen in anderen RAL-Farben sind ohne Aufpreis erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu auch gerne unseren Kundenservice.

Breite: Konstruktion 6100 mm | Dach 6850 mm
Tiefe: 4420 mm
Höhe: 2635 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.129,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.606,51*
€ 19.761,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.513,44*
€ 19.650,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.204,67*
€ 19.283,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.129,79*
€ 19.194,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.