Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thorani 3er Ersatzset Klebesticker für Blickschutz Filter für Monitor, Laptop und MacBook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7630-130031
Hersteller:
     FRESPA
Herst.-Nr.:
     130031
EAN/GTIN:
     4251511300318
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Ihre Daten sind sicher mit Thorani

Mobilität gewinnt sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag deutlich an Bedeutung. Dabei besteht unterwegs das Risiko, dass vertrauliche Daten wie private Bilder und Nachrichten oder berufliche Informationen und Betriebsgeheimnisse durch unerwünschte Blicke auf den Bildschirm an Dritte gelangen.

Mit der Thorani Blickschutzfolie ist der Bildschirm vor seitlichen Blicken geschützt. Der Beobachter sieht von der Seite lediglich einen schwarzen Bildschirm. Der Anwender mit Frontalblick auf das Endgerät kann selbstverständlich die Informationen auf dem Bildschirm einsehen.

Zum Befestigen der Thorani Blickschutzfilter an Laptops, Macbookis und Monitoren bieten sich die extra starke Halterungen und Klebestreifen an, die inklusive eines Mikrofaser-Reinigungstuchs geliefert werden.


SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTEN BLICKEN
Diese Anti-Spy Sichtschutzfolie (kein Glas!) schützt Ihre Privatsphäre. Uneingeschränkte Sicht beim Frontal auf das Display schauen (leichte Abdunklung!), für Außenstehende ist Ihr Bildschirm ab einem seitlichen Blickwinkel von ~30 Grad abdunkelt, bzw. bei ~60 Grad nicht mehr lesbar (Abhängig von Display- und Außenhelligkeit).

✅ ERSATZ-HALTERUNGEN
Extra starke Ersatz-Halterungen und Klebesticker zum Befestigen von Privacy Filtern an Laptops, MacBooks und Monitoren, inkl. Mikrofaser-Reinigungstuch.

✅ Option 1
Mit transparenten Klebesticker kann der Blickschutz Filter temporär auf den Monitor geklebt werden.

✅ Option 2
Transparente Halterungen werden am Monitorrand festgeklebt und die Folie wird in den Halterungen fixiert.

✅ KOMPATIBILITÄT
Geeignet für Modelle wie Lenovo Thinkpad, Acer, Asus, MSI, Medion, HP, Apple MacBooks Retina / Pro / Air, egal in welcher Größe.

✅ LIEFERUMFANG
27x Klebepunkte, 6 lange und 18 kleine Klebestreifen, 3x Mikrofaser-Reinigungstücher

ÜBER UNS
Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen:
Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten.
Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst.
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter monitor, bildschirmfilter, blickschutzfilter frespa, Haltestreifen, Haltelaschen, Ersatzhalterung, Klebesticker, Klebestreifen, Ersatzlaschen, Ersatzhaltestreifen, Ersatzstreifen, Sichtschutzfilter, Displayschutzfolie, Bildschirmfolie, 3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRESPA
130032
ab € 15,37*
Ähnlich
FRESPA
130030
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.