| |
|
| Artikel-Nr.: 7630-130206 Herst.-Nr.: 130206 EAN/GTIN: 4251511302060 |
| |
|
| | |
| Ihre Daten sind sicher mit Thorani Mobilität gewinnt sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag deutlich an Bedeutung. Dabei besteht das Risiko, dass vertrauliche Daten wie private Bilder, Chatverläufe, Nachrichten, Emails oder berufliche Informationen und Betriebsgeheimnisse durch unerwünschte Blicke auf das Smartphone an Dritte gelangen. Mit der Thorani Blickschutzfolie ist der Bildschirm des Smartphones vor seitlichen Blicken geschützt. Der Beobachter sieht von der Seite lediglich einen schwarzen bzw. sehr stark abgedunkelten Bildschirm. Der Anwender mit Frontalblick auf das Mobilgerät kann hingegen die Informationen auf dem Bildschirm einsehen. ✅ SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTEN BLICKEN Blickschutzfolie schützt Ihre Daten vor fremden Einblicken, in dem sie durch eine raffinierte Anordnung von Mikrolamellen den Bildschirm ab einem seitlichen Blickwinkel von ca. 30 Grad abdunkelt, bis der Bildschirm bei ca. 60 Grad annähernd schwarz erscheint. ✅ DISPLAYSCHUTZ Displayschutz wird durch das Anbringen der 9H Kunststofffolie (PET) gewährt und schützt den Bildschirm vor Kratzern und oberflächlichen Beschädigungen. ✅ LEICHTE REINIGUNG Aufgrund der oleophoben Folienbeschichtung lässt sich die Blickschutzfolie leicht von Fingerabdrücken, Öl- und Wasserflecken sowie weiteren Verunreinigungen reinigen. ✅ EINFACHE INSTALLATION Einfache Installation in wenigen Minuten mit Hilfe des mitgelieferten Installation-Zubehör und einer Schritt-für-Schritt Anbringungsanleitung. ✅ LIEFERUMFANG Thorani Blickschutzfolie, Staubsticker, ein Mikrofaser-Reinigungstuch und eine anwenderfreundliche Anbringungsanleitung auf der Rückseite der Verpackung. ÜBER UNS Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen: Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter, Sichtschutzfilter, Displayschutzfolie, Bildschirmfolie, Sichtschutzfolie, Sichtschutz, Privacy, Filter, Schutzfolie, Blaulichtfilter, Blickschutz, Displayschutz, Privacyfilter |
| | |
| |