| |
|
| Artikel-Nr.: 7630-130518 Herst.-Nr.: 130518 EAN/GTIN: 4251511305184 |
| | |
|
| | |
| Entwickelt für Künstler und professionelle Zeichner: Ermöglicht präzises Zeichnen oder Schreiben, wie auf echtem Papier! Verringert das verrutschen und erhöht die Kontrolle bei der Stifteingabe. Integrierter Verschleißschutz und reduziertes Bildrauschen: Dank Nanodottechnologie wird im Vergleich zu Konkurrenzprodukten der Abried des Stiftes um bis zu 80% und das Displayrauschen um bis zu 50% - optimal für ein langes und professionelles Zeichnen! Blasenfreie Installation: Dank innovativem Design können Sie Luft und Blasen auch nach der Installation problemlos entfernen. Drücken Sie Luftblasen einfach mit dem Finger oder mit der mitgelieferten Karte heraus. Bitte achten Sie bei der Installation der Folie auf Staubkörner, welche vor der Anbringung entfernt werden sollten. Hochwertiges PET-Folienmaterial: Hochauflösendes mattes Material, das sich vom gewöhnlichen matten Folien unterscheidet, genießen Sie Ihr visuelles Festmahl und Ihr Schreiberlebnis. Hinweis: Das abgebildete Tablet und Stift sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie sollen lediglich die Funktion der Folie verdeutlichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayfolie, Kent, paperfeel, Papier, paper, Displayschutz-Folie, Schreibe, zeichne, skizziere, Kratzer, Blendfrei, Reflex-ion, Anti-Bläschen, bamboo, Zeichenpad, Tablet, Oberfläche, panzerglasfolie, matt, schutzfolie, Surface, Pencil, Windows, Hello |
| | |
| |