Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Bienenwachstuch
>
Artikel
ecolly Bienenwachstücher 3er-Set (S, M, L), Plastikfrei & wiederverwendbar, OHNE Jojobaöl, inkl. Knopf & Baumwollfaden, Cherry Blossom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7630-132009
Hersteller:
FRESPA
Herst.-Nr.:
132009
EAN/GTIN:
4251511320095
Suchbegriffe:
Bienenwachstuch
Ecolly Bienenwachstücher – Vorteile auf einen Blick:
✅ NACHHALTIG & PLASTIKFREI:
Das Bienenwachspapier besteht aus 100%-Biobaumwolle, purem Bienenwachs und natürlichem Baumharz.
✅ WIEDERVERWENDBAR:
Die Bienenwachstücher können je nach Häufigkeit und Art der Benutzung bis zu 12 Monaten wiederverwendet werden.
✅ ANTIBAKTERIELL:
Bienenwachs hat eine natürliche, antibakterielle Eigenschaft, die dein Essen deutlich länger frisch hält.
✅ ATMUNGSAKTIV:
Die Bienenwachstücher sind atmungsaktiv und luftdurchlässig, so dass sich keine Feuchtigkeit bildet und eine Ursache für vorzeitigen Schimmelbefall verhindert.
✅ LEICHTE HANDHABUNG:
Wickele dein Bienenwachstuch mit der Wärme deiner Hände um ein Stück Lebensmittel oder über eine Schüssel. Wenn das Bienenwachstuch innerhalb von Sekunden abkühlt, bleibt es dicht. Verwende dies zum Einwickeln von Käse, Gemüse, Brot, Obst und Backwaren.
VORSICHTSHINWEISE:
a) Nicht mit rohem Fleisch sowie fettigen oder sauren Lebensmitteln wie Rindfleisch bzw. Fisch/Meeresfrüchte verwenden. b) Pflege der Wachstücher erfolgt per Handwäsche in kaltem Wasser. Zum Trocknen aufhängen oder flach hinlegen; NICHT WRINGEN. c) Wachstücher grundsätzlich vor Hitze, Mikrowellen und Geschirrspülern fernhalten.
REINIGUNGSHINWEIS:
Wasche deine Bienenwachstücher nur mit KALTEM Wasser und einem milden Spülmittel. (Vermeide jegliche Wärmequellen wie heißes Wasser und Mikrowellen). Grundsätzlich nur an der Luft trocknen; kein Fön verwenden.
LIEFERUMFANG:
Die Packung enthält 1x kleines Bienenwachstuch (S): 17 x 20 cm , 1x mittleres Bienenwachstuch Mittel (M): 20 x 27 cm , 1x großes Bienenwachstuch (L): 30 x 35 cm , 1x Faden aus Bio-Baumwolle , 1x stylischen Holzknopf und 1x Informationskarte.
ÜBER UNS
Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen: Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten. Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst.
... >
Lager 7630
>
Ecolly Produkte
>
Bienenwachstücher
Weitere Suchbegriffe:
nachhaltig
,
Bienenwachspapier
,
beeswax
,
wraps
,
wachspapier
,
waxpapier
,
wachstuch
,
plastikfreie
,
alternative
,
eco
,
ökologisch
,
abbaubar
,
schadstofffrei
,
bienenwachsfolie
,
geschenk
,
werbegeschenk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen