Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 160 g/m²
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
766-4217L16B
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
4217L16B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 160 g/m²
hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
für Laser-, Inkjet- und Preprint garantiert
für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate und DIN A4/A3
sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
leichte Farbanwendungen
umfangreiches Sortiment mit passenden Briefhüllen und Versandtaschen
mit ColorLok® Technologie
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich:
Infopost, Formulare, Briefbogen ,Geschäftsausstattungen, Mailings, Einladungen, Blöcke usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
6500 Blatt
Kartoninhalt:
kein Umkarton
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
630 mm
Länge:
880 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Maestro, Nautilus, Bio Top3 Papier Sortiment
>
Maestro Extra
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier color copy 160g a4 weiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 160 gr
,
Inkjet-Papier
,
Laser-Papier
,
Laserpapier
,
Spezialpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Büropapier
,
Geschäftspapier
,
Luftpostbriefpapier
,
Wasserzeichenpapier
,
Papier
,
Feinpapiere
,
Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,22*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,23688* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,73*
€ 109,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,73*
€ 106,78
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Extra, 630 x 880 mm, Breitbahn, 250 g/m²
Mondi
4217L25B
ab € 46,10*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Extra, 700 x 1000 mm, Breitbahn, 200 g/m²
Mondi
4217H20B
ab € 75,39*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Extra, 720 x 1020 mm, Breitbahn, 250 g/m²
Mondi
4217HG25B
ab € 61,51*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Extra, 720 x 1020 mm, Breitbahn, 300 g/m²
Mondi
4217HG30B
ab € 59,14*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Extra, 720 x 1020 mm, Breitbahn, 400 g/m²
Mondi
4217HG40B
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen