Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Zuschnitte weiß / braun, 1-wellig, Typ B, 885 x 1255 mm, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappe Zuschnitte weiß / braun, 1-wellig, Typ B, 885 x 1255 mm, SB
Wellpappe Zuschnitte weiß / braun, 1-wellig, Typ B, 885 x 1255 mm, SB
Wellpappe Zuschnitte weiß / braun, 1-wellig, Typ B, 885 x 1255 mm, SB
Wellpappe Zuschnitte weiß / braun, 1-wellig, Typ B, 885 x 1255 mm, SB
Artikel-Nr.:
     766-7663170KH25S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     7663170KH25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellpapp-Bögen
Wellpapp-Zuschnitte
Wellpappe-Bögen
Wellpappe-Zuschnitte
Wellpappe Zuschnitte Farbe weiß / braun, bleiben Sie flexibel bei einer Auswahl von Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle in unterschiedlichen Ausführungen und Formate

Wellpappbögen bzw. Wellpappzuschnitte lassen sich nicht nur für die Herstellung von Verpackungen sondern auch als z.B. Trittschutz, Schmutzschutz oder aber auch als Polsterung gut verwenden.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • In brauner, weiß-brauner und weißer Wellpappe erhältlich
  • Wellentyp, wahlweise in B- und E-Welle
  • Beidseitig gedeckter Maschinenbogen zur weiteren Verarbeitung plano
  • Zur Herstellung von Faltschachteln,Displays und Verpackungen geeignet
  • Bogenhöhe abhängig von Welle in 2,5 mm oder 1,5 mm Stärke

  • technische Zusammensetzung:
    • Bei 2,5 mm Stark in braun/braun = 135 TLB - 100 WST - 135 TLB
    • Bei 2,5 mm Stark in weiß/braun = 135 KLW - 100 WST- 110 TLB
    • Bei 1,5 mm Stark in weiß/braun = 135 KLW - 100 WST- 110 TLB
    • Bei 1,5 mm Stark in weiß/weiß = 135 KLW - 100 WST- 135 KLW

  • * Laufrichtung in Schmal oder Breitbahn (SB oder BB) -> zur Erklärung: Bei Schmalbahn können Sie auf der
    längeren Seite des Bogens durch die Wellen Täler bzw. Berge hindurchschauen. (siehe Abb. 3)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit lässt sich Bogenware nicht mit Paketdienstleistern versenden,
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein (gerne beantworten wir vorweg Ihre Anfrage)
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (in diesen Fall muss vorher definitiv eine Information erfolgen)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Länge:
885 mm
Breite:
1255 mm
Laufrichtung*:
SB
Bogenhöhe:
2,5 mm
Ausführung:
B 1-wellig
Material-Farbe:
weiß / braun
Inhalt VE:
1 Stück
Inhalt volle Palette:
360 Stück
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, wellpappe, igepa wellpappe, Kartonzwischenlage, Paletten-Zwischenlage, Polstermaterial, Zuschnitte, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzuschnitte, Palettenzwischenlagen, 1-wellig, Wellpappbögen, Polstermaterialien, Bastellpappe, Fefco-0110, fefco 0110, Karton, Verpackung, fixierung, Schutz, stoßschutz, stossschutz, schützen, palettieren, polstern, Polsterung, Dämmung, Füllmaterial, weiß, braun, 5786516
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 23 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KXX7822-40-90X58X30
ab € 10,72*
Ähnlich
Igepa
7663170HHJ25S
ab € 379,93*
Ähnlich
Igepa
7663170HJ25B
ab € 0,63*
Ähnlich
Igepa
7664170KS15S
ab € 0,45*
Ähnlich
Igepa
7664170KS15B
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.