Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Happy Office, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Pack A4, stehend
Pack A4, stehend
Alter Packeinschlag
Artikel-Nr.:
     766-8085A80S-PL
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     8085A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier Happy Office, A4, 80g/m², 100.000 Blatt

Für größte Wirtschaftlichkeit in allen Büroanwendungen

Tagespreis - solange Vorrat reicht. Hinweis: bei Abgaben über 4 Paletten, verändern sich evtl die Lieferzeiten oder Teillieferungen werden möglich. Bei größere Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache bzw. können Sie uns gerne zur Verfügbarkeit anfragen.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
hoch- weiß
Alterungsbeständig:
nach DIN ISO 9706
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Happy-Office, HAPPY, Happy Office, Office, Happi, Hapi, 809A80S, 766-809A80S, S809A80S, Laser-Papier, Hochleistungspapier, Xerographiepapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 592,72*
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,0057* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 592,72*
€ 705,34
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 580,06*
€ 690,27
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 575,02*
€ 684,27
pro Palette
ab 4 Paletten
€ 569,98*
€ 678,28
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
April
83468A80S-PL
€ 606,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.