Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Laserpapier
>
Artikel
Kopierpapier Discovery, 4-fach gelocht, ungeriest, A4, 75 g/m²
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-83427094A75S
Hersteller:
The Navigator Company
Herst.-Nr.:
8342094A75S
EAN/GTIN:
5602024106529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Kopierpapier Discovery, 4-fach gelocht, ungeriest, A4, 75 g/m²
holzfrei
weiß
für alle Hochleistungskopierer und Laserdrucker garantiert
gute Text- und Bildwiedergabe
sehr gute Laufeigenschaften sowie Sorter- und Duplexverhalten
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
161 CIE
Opazität:
92 %
Volumen:
1,41 cm³/g
Dicke:
106 µm
Lochung:
ja 4-fach
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Navigator, Discovery, Copy & Print, Explorer
>
Discovery
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a4 weiß 75g cie160
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a 4 hochweiss
,
Inkjet-Papier
,
Inkjetpapier
,
Spezialpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Büropapier
,
Geschäftspapier
,
Luftpostbriefpapier
,
Wasserzeichenpapier
,
Papier
,
Feinpapiere
,
Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,31*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00773* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier DISCOVERY, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 75g/m², Weißgrad
Igepa
83427A75S
ab € 3,48*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Discovery
834270A75S
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen