Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Discovery, 4-fach gelocht, A4, 75 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²
Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-8342794A75S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     834294A75S
EAN/GTIN:
     5602024117907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier Discovery, 4-fach gelocht, A4, 75 g/m²

  • holzfrei
  • weiß
  • für alle Hochleistungskopierer und Laserdrucker garantiert
  • gute Text- und Bildwiedergabe
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie Sorter- und Duplexverhalten
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
161 CIE
Opazität:
92 %
Volumen:
1,41 cm³/g
Dicke:
106 µm
Lochung:
ja 4-fach
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet-Papier, Inkjetpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
80
5
€ 20,00*
ab € 3,88*
€ 6,76*
1 Tag
85
1
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,84*
1
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 8,11*
5 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 12,09*
4 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 19,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00776* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
NAV075
ab € 4,07*
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,49*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.