Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 100 g/m², FSC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 100 g/m²
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 100 g/m²
repräsentativ Kartonansicht A4 80g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9407A10S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9407A10S
EAN/GTIN:
     9003974422619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 100 g/m²

MAESTRO® supreme ist ein Papier für höchste Ansprüche und überzeugt durch seine sehr hohe Weiße und eine herausragenden Glätte bei hervorragenden Laufeigenschaften. Das spezielle Finish ermöglicht beeindruckende Farbkontraste und die hohe Opazität gewährleistet sehr gutes Duplex-Verhalten

  • Holzfreies Universalpapier mit herausragender Glätte
  • Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • EU Ecolabel und FSC® zertifiziert
  • mit ColorLok® Technologie

Hinweis: bei Abgaben über 1 Palette, verändern sich evtl die Lieferzeiten oder Teillieferungen werden möglich. Bei größere Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache bzw. können Sie uns gerne zur Verfügbarkeit anfragen.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
80000 Blatt
Kartoninhalt:
2000 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
100 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
95 %
Dicke:
115 µm
Lochung:
nein keine
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | ISO 45001 (Occupational Health & Safety) | ISO 9706 alterungsbeständig | DIN 12281
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier a4 100g weiss, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,03*
  
Preis gilt ab 4 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01234* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
9407A90S
€ 0,02001*
Ähnlich
Mondi
9407B80B
€ 17,15*
Ähnlich
Mondi
9407B90B
€ 17,90*
Ähnlich
Mondi
110006301
€ 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.