Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Neon, Farbmix, Kleinverpackungen sortiert, A4, 80 g/m² RESTPOSTEN


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Neon, Kleinverpackungen sortiert, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Neon, Kleinverpackungen sortiert, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-94167A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     94167A80S
EAN/GTIN:
     9003974423357
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Restposten - Kopierpapier Maestro Color Neon, Farbmix, Kleinverpackungen sortiert, A4, 80 g/m²- PRODUKTION WIRD SEITENS DER FABRIK EINGESTELLT! KEINE NACHBESTELLUNG MÖGLICH

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • exzellente Laufeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
  • 250-Blatt-Verpackung
  • 5 x 50 Blatt farbig sortiert in wiederverschließbarer Verpackung:
    • Neonorange
    • Neongrün
    • Neongelb
    • Neonpink
    Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Kartoninhalt:
11 Pack
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
neon multifunktional
Dicke:
103 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a4 neusiedler 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 33.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0182* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 22 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 55 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 110 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 220 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 33000 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-NEOGNA80S
ab € 8,06*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOPIA80S
ab € 8,11*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOGBB80B
ab € 16,19*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOGBA80S
ab € 8,08*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOORA80S
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.