Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Intensiv, wasserblau, A4, 160 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Intensiv, wasserblau, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Intensiv, wasserblau, A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-AB48A16S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-AB48A16S
EAN/GTIN:
     9003974423982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Intensiv, wasserblau, A4, 160 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: geeignet für Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten usw.

Abbildungen können vom Original abweichen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
wasserblau multifunktional
Dicke:
214 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier maestro 160 gr blau, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
195
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 6,61*
€ 11,36*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,38*
€ 14,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,47*
€ 40,60*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02644* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 6,17*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,19*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,20*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,13*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,13*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 6,13*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,23*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.