Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A4, 120 g/m²
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-9417-BE66A12S
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
9417-BE66A12S
EAN/GTIN:
9003974424552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A4, 120 g/m²
elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
exzellente Laufeigenschaften
optimales Sorterverhalten
alterungsbeständig
umweltschonende Herstellung
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
vanille multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Maestro, Nautilus, Bio Top3 Papier Sortiment
>
Maestro Color Pastell
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier mondi color copy a4 120 g/qm altgold
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetdruckerpapier din a 4
,
Büropapier
,
Geschäftspapier
,
Luftpostbriefpapier
,
Wasserzeichenpapier
,
Papier
,
Feinpapiere
,
Bewerbungspapier
,
buntes Geschäftspapier
,
farbiges Geschäftspapier
,
buntes Briefpapier
,
farbiges Briefpapier
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 766
2 Tage
20
5
€ 20,00*
ab € 4,36*
€ 7,60*
Lager 1039
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 23,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01744* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete (
entspricht € 38,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell, blau, A3, 80 g/m²
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,61*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell, creme, A3, 80 g/m²
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,56*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Pastell, eisblau, A3, 80 g/m²
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,62*
Ähnlich
Kopierpapier pastellfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,29*
Ähnlich
Kopierpapier pastellfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,27*
Ähnlich
Kopierpapier pastellfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,27*
Ähnlich
Kopierpapier pastellfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Ausführung des
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen