Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A4, 160 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-BE66A16S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-BE66A16S
EAN/GTIN:
     9003974424408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, vanille, A4, 160 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • exzellente Laufeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
vanille multifunktional
Dicke:
214 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
288
5
€ 20,00*
ab € 5,79*
€ 9,95*
8 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 24,38*
€ 33,79*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02316* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 49,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,53*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,56*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,56*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,29*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,32*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,30*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.