Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, flamingo, A4, 120 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Pastell, flamingo, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, flamingo, A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-OPI74A12S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-OPI74A12S
EAN/GTIN:
     9003974424576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, flamingo, A4, 120 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • exzellente Laufeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
flamingo multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi druckerpapier a4 120g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
90
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,09*
€ 7,03*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,03*
€ 25,74*
9 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,54*
€ 26,37*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01636* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 9,99*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,02*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 9,99*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,01*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,00*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 4,99*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.