Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Trend, zitronengelb, A4, 160 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Trend, zitronengelb, A4, 160 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Trend, zitronengelb, A4, 160 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-ZG34A16S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-ZG34A16S
EAN/GTIN:
     9003974424361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Trend, zitronengelb, A4, 160 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: geeignet für Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten usw.

Abbildungen können vom Original abweichen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
zitronengelb multifunktional
Dicke:
214 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
127
5
€ 20,00*
ab € 6,16*
€ 10,54*
8 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 24,33*
€ 33,84*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02464* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 52,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-GO22A80S
ab € 5,62*
Ähnlich
Mondi
9417-LA12A80S
ab € 5,62*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21B80B
ab € 11,19*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10A80S
ab € 5,60*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21A80S
ab € 5,64*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10B80B
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.