Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro beat, DIN A3, 297 X 420 mm, 75 g/m², hochweiß, RESTPOSTEN


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro beat, DIN A4, 75 g/m²
Kopierpapier Maestro beat, DIN A4, 75 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-94227B75B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     94227B75B
EAN/GTIN:
     9003974458991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro® beat, DIN A3, 75 g/m²- ACHTUNG: RESTPOSTEN nach Abverkauf nicht mehr verfügbar

  • holzfreies, hochweißes Universalpapier mit sehr guten Laufeigenschaften damit für überdurchschnittlich hohe Auflagen perfekt geeignet
  • hohe Alterungsbeständigkeit
  • für Duplex geeignet
  • für Laserdruck garantiert
  • Inkjet garantiert
  • überdurchschnittliches Volumen
  • FSC® Zertifikat: JA
  • EU-Ecolabel Zertifikat: JA
  • hohe Opazität
NEU IM SORTIMENT AB MAI/JUNI 2018 VERFÜGBAR
NACHFOLGER/ ABLÖSUNG der Maestro® Bulky Marke in 75 g/m², mit fast übereinstimmenden Parametern, ehemalige Artikelnr.: 9427A75S, VERFÜGBARKEIT: ab Mitte Juni 2018
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
hochweiß multifunktional | alterungsbeständig nach DIN 6738 | Faserlaufrichtung Breitbahn
Weißegrad:
165 CIE
Opazität:
94 %
Dicke:
110 µm
Volumen:
1,47 cm³/g
Lochung:
keine Lochung
EAN:
RIES 9003974458991 | KARTON 9003974030463
Zertifikate:
FSC® | EU-Ecolabel (EU-Blume)
Umwelt-/Qualitätsmanagement:
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | EN 12281
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01546* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9457A80S
ab € 4,15*
Ähnlich
Mondi
9457B80B
ab € 8,00*
Ähnlich
Mondi
94928B80B
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.