Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, 320 x 450 mm, Breitbahn, 120 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-9457YK12B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457YK12B
EAN/GTIN:
     9003974432328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Extra, 320 x 450 mm, Breitbahn, 120 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
  • Auch im Großformat erhältlich
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
30000 Blatt
Kartoninhalt:
1500 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
91 %
Dicke:
96 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier 120g, druckerpapier, kopierpapier weiss, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 18.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0306* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 18000 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9457a60s
ab € 3,67*
Ähnlich
Mondi
9457B80B
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.