Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Großformat-Kopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Maestro Extra, 320 x 450 mm, Schmalbahn, 300 g/m², derzeit Ausverkauft
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
766-9457YK30S
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
9457YK30S
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Kopierpapier Maestro Extra, 320 x 450 mm, Schmalbahn, 300 g/m²
hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
leichte Farbanwendungen
mit ColorLok® Technologie
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Auch im Großformat erhältlich
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
12500 Blatt
Kartoninhalt:
625 Blatt
Packinhalt (Ries):
125 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
300 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
97,5 %
Dicke:
202 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Maestro, Nautilus, Bio Top3 Papier Sortiment
>
Maestro Extra
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier 168 cie
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier weiß
,
Inkjet-Papier
,
Laser-Papier
,
Laserpapier
,
Spezialpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Büropapier
,
Geschäftspapier
,
Luftpostbriefpapier
,
Wasserzeichenpapier
,
Papier
,
Feinpapiere
,
Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,88*
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,08704* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO Supreme DIN A4, 90 g/m²
Soldan
9407A90S
ab € 6,21*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Supreme, A3, 80 g/m²
Mondi
9407B80B
ab € 11,13*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Supreme, A3, 90 g/m²
Mondi
9407B90B
ab € 12,40*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 100 g/m²
Mondi
9407A10S
ab € 6,86*
Ähnlich
Maestro Kopierpapier 9407A80S DIN A4 80g hf ws 500 Bl./Pack.
Mondi
9407A80S
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen