Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Laser , A5, 210 x 148 mm, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, DIN A5, 80 g/m²
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, DIN A5, 80 g/m²
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Lasertech, 21,0 x 14,8 cm, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9538AH80B
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9538AH80B
EAN/GTIN:
     4011937005767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier NEW Future Laser, DIN A5, 210 x 148 mm, 80 g/m²

  • weißes hochwertiges Multifunktionspapier
  • holzfreies Kopierpapier
  • für Laser-
  • SW-Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften
  • gute Duplexeigenschaften
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
200000 Blatt
Kartoninhalt:
5000 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
148 mm
Länge:
210 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
6273
10
pro Paket
€ 20,00*
ab € 2,24*
€ 3,60*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 4,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,80*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,42*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 5,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00448* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.