Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Universaletikett
>
Artikel
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 70,0 x 35,0 mm, 2400 St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-EY-700x350FSC
Hersteller:
Igepa
Herst.-Nr.:
EA-700x350
EAN/GTIN:
4026343004938
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Kopierpapier easy Label (ehemals Igepa Label), Etiketten, 70,0 x 35,0 mm, 2400 St.
Vielzwecketiketten für Laser- und Inkjetdrucker sowie Kopiergeräte
Premium-Qualität
permanent klebend
verpackt zu 100 Blatt in der Wrap-around-Verpackung mit rückseitiger Aufreißlasche
PEFC-zertifiziert
Co2 Klimaneutral
Weitere Informationen:
Etikettengröße:
70,0 x 35,0 mm
Etiketten pro Blatt:
24 Stück
Etiketten pro Packung:
2400 Stück
Klebung:
permanent
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Etiketten
>
Blattetiketten
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
laseretiketten igepa
,
kopier etiketten
,
Beschriftungsstreifen
,
Farbstreifen
,
Haftetikett Standardformat
,
Vielzweck
,
Vielzwecketikett Standardformat
,
Farbpunkt
,
Haftetikett Farbpunkt
,
Pickerl Farbpunkt
,
Vielzwecketikett Farbpunkt
,
EA-700x350
,
766-EA-700x350
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,48*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0548* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 105,0 x 70,0 mm, 800 St.
Igepa
EA-1050x700
ab € 5,48*
Ähnlich
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 38,1 x 21,2 mm, 6500 St.
Igepa
EA-381x212
ab € 5,48*
Ähnlich
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 48,3 x 16,9 mm, 6400 St.
Igepa
EA-483x169
ab € 5,48*
Ähnlich
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 48,5 x 25,4 mm, 4000 St.
Igepa
EA-485x254
ab € 5,48*
Ähnlich
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 52,5 x 29,7 mm, 4000 St.
Igepa
EA-525x297
ab € 5,48*
Ähnlich
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 64,6 x 33,8 mm, 2400 St.
Igepa
EA-646x338
ab € 5,47*
Ähnlich
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 70,0 x 25,4 mm, 3300 St.
Igepa
EA-700x254
ab € 5,44*
Ähnlich
Kopierpapier Igepa easy Label, Etiketten, 70,0 x 32,0 mm, 2700 St.
Igepa
EA-700x320
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen