| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 766-KFL780V4-FMPRET1 Herst.-Nr.: KFL780V4-FMPRET1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luftpolsterkissen / Folie für MINIPAK'R Bezeichnung: MINI PAK‘R Novus Double Cushion LD , packen wie die Profis! MINI PAK'R© hilft Ihnen, Zeit, Platz und Geld zu sparen. Dieses Gerät ist so einfach einzurichten und zu bedienen, dass Sie in wenigen Minuten Ihre eigenen Luftpolstermaterialien herstellen können. Nähere Erläuterungen und eine Materialübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf). - Verschiedene Luftkissen und - matten für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich
- unkompliziertes Handling durch einfaches Befüllen und platzsparende Lagerung
- Produziert Luftkissen und -matten, wann und wo Sie diese benötigen
- leichtes Trennen der Kissen durch vorhandene Perforationen
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen: - Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
- Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage. - für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
- für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
- Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kissenformat: | 400 X 150 mm | Rollenlänge: | 250 | VE Menge: | 1 | Typ: | Doppelkammer (Novus Double Cushion) | letztes Update: | 18.06.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: luftkissen-folie für luftkissenmaschine, luftpolsterkissen 400x150mm, Folie, Luftkissenmaschine, Luftkissenpolstersystem, Luftkissensystem, Doppelkammer, Novus, double, cushion, Kissen, kissen, füllen, polstern, schützen, luftkissenschutz, Luftpolstergerät, Luftpolstermaschine, MINI, PAK, MiniPak, MINIPAK-, minipak'r, minipak-r, 9967242 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |