Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstrechfolien 50 cm x 300 m 20 µm, transparent, 150% ABVERKAUF


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handstrechfolien 50 cm x 300 m 20 µm, transparent, 150% ABVERKAUF
Handstrechfolien 50 cm x 300 m 20 µm, transparent, 150% ABVERKAUF
Handstrechfolien 50 cm x 300 m 20 µm, transparent, 150% ABVERKAUF
Artikel-Nr.:
     766-KHC20
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KHC20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
handstretchfolie 20my
ABVERKAUF, zum Sommerschlußverkauf, jetzt super Kondition sichern!!!
Handstrechfolien, zum Einstretchen des Verpackungsgutes per Hand vorgesehen. Sie haben die Auswahl zwischen unterschiedlichen Typen, wir würden uns freien, wenn Sie auch ein Blick un unsere Zubehörartikel werfen.

Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Kostengünstige und problemlose Palettensicherung
  • Schutz vor Staub und Nässe
  • Sowohl vorgedehnt als auch nicht vorgedehnt erhältlich
  • Ausführung: Cast

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Breite:
50 cm
Länge:
300 m
Folienstärke:
20 µm
KT-Inhalt:
6 Rollen
PL-Inhalt:
240 Rollen
Kern Ø:
50 mm
PRE-Stretch:
150 %
Farbe:
farblos
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: handstretchfolie, Stretchfolie, Wickelfolie, Stretchfolie transparent, dehnbar, Folie, sichern, schützen, Schutz, 11378551, KXXHC2TR20-50-300-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,0153* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KHC17
ab € 3,94*
Ähnlich
Igepa
KHC23S
ab € 7,31*
Ähnlich
Igepa
KHC23
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.