Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutel aus LDPE , 200 x 300 mm, mit Druckverschluss, 50µm, 1000 ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beutel aus LDPE , 200 x 300 mm, mit Druckverschluss, 50µm, 1000 ST
Beutel aus LDPE , 200 x 300 mm, mit Druckverschluss, 50µm, 1000 ST
alte Bilddarstellung: Druckverschlussbeutel, transparent, 60 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     766-KHP7611212-50-200x300
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KHP7611212-50-200x300
EAN/GTIN:
     4026343027524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Beutel aus LDPE , das Multitalent in zahlreichen Variationen und damit für nahezu jeden Anwendungsbereich erhältlich.

Mit Druckverschluss, praktischer Selbstklebung oder auch ohne Verschluss- zum effektiven Schutz sowie zur übersichtlichen Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Sicherer Schutz vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit
  • Transparent und reißfest (Ausnahme Abfallsäcke)
  • Universell einsetzbar
  • ideal zur Kommissionierung
  • Verschluß oder Öffnung an der kurzen Seite
  • Ohne Beschriftungsfelder


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Verschlussart:
mit Druckverschluss
Folienstärke:
50 µm
Farbe:
transparent (klar)
Verpackungseinheit:
1000 Stück
PL-Inhalt:
63000 Stück
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 200x300mm 50µm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, DV-200X300, Tüten, Tueten, Tütchen, Folienbeutel, Folien-, wiederverschließbar, wiederverschliessbar, Schnellverschluss-, Druckverschluß-, Beutel, Plastikbeutel, Widerverschliessbar, Wiederverschluss-, Kunststoffbeutel, Kunstoff, transparent, Warenschutzbeutel, Warenschutztasche, kram, Aufbewahrung, Verpackungsbeutel, Druck-Verschluss-, Dental-, Probe-, Zip-Beutel, 8825656
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,92*
€ 66,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KHP7611212-50-180x250
ab € 21,62*
Ähnlich
Igepa
KHP7611212-50-220x310
ab € 32,19*
Ähnlich
Igepa
KHP7611212-50-250x350
ab € 40,88*
Ähnlich
Igepa
KHP7611212-50-300x400
ab € 56,12*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.06
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.