Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fix-Aufrichtekarton "PREMIUM" aus Wellpappe mit Selbstklebeverschluss und doppeltem Boden, braun, selbstklebend, DIN A3+, 460 x 309 x 180-300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brauner Aufrichtekarton mit Selbstklebeverschluss und doppeltem Boden
brauner Aufrichtekarton mit Selbstklebeverschluss und doppeltem Boden
Artikel-Nr.:
     766-KPG7542A30B460X309X300
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_K14.07
EAN/GTIN:
     4250315300630
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Fix-Aufrichtekarton "PREMIUM" aus Wellpappe mit Selbstklebeverschluss und doppeltem Boden, braun, selbstklebend, DIN A3+, 460 x 309 x 180-300 mm

  • rationelles Handling und schnelles Aufrichten
  • variable Füllhöhen
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für leichtes und sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
Einsatzbereich: Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetikartikel, EDV und Elektronik usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
460 x 309 x 180-300 mm
Außenmaß (lxbxh):
470 x 315 x 190-313 mm
Stückgewicht:
417 g
Paletteninhalt:
400 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 766-VV-WP-K14.07, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box, Postbox, Postpaket, Postkarton, Postversandkarton, doppelter Boden, selbstklebend, Selbstklebeverschluss, Umzugskarton
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,78*
€ 3,14*
1 Tag
1685
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,19*
1 Tag
60
10
€ 4,95*
ab € 1,571*
€ 3,553*
Lager 766
1040
10
€ 20,00*
ab € 1,799*
€ 3,909*
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,909*
€ 4,65171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,021*
€ 3,59499
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,339*
€ 2,78341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,269*
€ 2,70011
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,799*
€ 2,14081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,69*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,25*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,47*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,70*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,08*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,45*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 12,99*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,82*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.