Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 m, 2-lagig, 50µm, 1 RL/VE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 m, 2-lagig, 50µm, 1 RL/VE
Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 m, 2-lagig, 50µm, 1 RL/VE
Luftpolsterfolie, 1200 mm x 50 m, 2-lagig, 50µm, 1 RL/VE
(altes Bild) Luftpolsterfolie als Rolle
Artikel-Nr.:
     766-KTA760122R50-120-50
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KTA760122R50-120-50
EAN/GTIN:
     4026343030470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie , besonders leicht, extrem effekt - die Rundum-Polsterung bei Schmutz, Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit.

Als Schutze des Packgutes oder zum Auffüllen von Hohlräumen: Luftpolsterfolie ist vielseitig anwendbar und eignet sich durch Ihre Polsterwirkung ideal für zerkratzende Oberflächen und leicht zerbrechliche Güter. Je nach Bedarf ist Luftpolsterfolie 2- oder 3-lalgig in verschiedenen Rollenbreiten und längen erhältlich. Die hier angebotenen Luftpolsterfolien besitzen kleine Noppen.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
Weitere Informationen:
Breite:
120 cm
Länge:
50 m
Ausführung:
2-lagig
Folienstärke:
50 µm
VE-Inhalt:
1 RL
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 120 cm x 50 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 50m, kleine-Noppen, Luftpolsterrolle, luftpolsterfolie, kleinnoppen-luftpolsterfolie, LUFTPOLSTERFOLIE, 2-schichtig, 2-lagig, Folie, Luft-, Knackfolie, Noppenfolie, Knallfolie, Knisterfolie, esd, Polsterstoffe, Polsterfolie, Polster, Blasenfolie, Lupo-, Noppen-, 7585689
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,75*
€ 37,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KTA760122R42-120-100
ab € 36,14*
Ähnlich
Igepa
KTA760122R42-150-100
ab € 45,01*
Ähnlich
Igepa
7663170HHJ25S
ab € 377,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.