Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller, 50 mm, 66 m, mit Sicherheitsmesser, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller, 50 mm, 66 m, mit Sicherheitsmesser, blau
Handabroller, 50 mm, 66 m, mit Sicherheitsmesser, blau
Artikel-Nr.:
     766-KWB780G1-K206B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KWB780G1-K206B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Klebebandabroller , Ihr Idealer Partner zum Verschließen von Kartonagen. Lange Haltbarkeit dank Hochwertige Materialen wie Metall und HartKunststoff!

Nähere Erläuterungen zu unseren 3 Standardtypen finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • für Standardkerndurchmesser: 76 mm, teilweise auch 50 mm
  • In den Farben grün, blau und rot erhältlich
  • Optionen: Handbremse,Sicherheitsmesser*, ohne Bremse, ohne Kernhalterung
  • diese Variante " * " beinhaltet einen Akustikumwandler (kl. extra Rolle) -> lautablösende Bänder werden in erträglichere Akustik umgewandelt

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
max. Bandbreite:
50 mm
max. Bandlänge:
66 m
für Kerndurchmesser:
50 mm | 76 mm
VE-Menge:
1 ST
aus Metall::
k.A.
Sicherheitsmesser::
ja
Farbe:
blau
Bremse:
k.A.
Kernhalterung:
ja - Twincore
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 50 mm 66 m, filamentabroller 50 mm, handabroller, Abroller, Handabroller Klebeband, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischspender, filamentabroller 75mm, filamentabroller, Klebefilm, 10563659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KEY780G1-ADVANCED
ab € 7,69*
Ähnlich
Igepa
KPG7777BB02BH217X155X60
ab € 5,98*
Ähnlich
Igepa
KPG7777BB02BH249X165X60
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.