Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackungen braun, innen 420 X 310 X 10 mm, A3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kalenderverpackungen braun, innen 420 X 310 X 10 mm, A3
Kalenderverpackungen braun, innen 420 X 310 X 10 mm, A3
Kalenderverpackungen braun, innen 420 X 310 X 10 mm, A3
Kalenderverpackungen braun, innen 420 X 310 X 10 mm, A3
Kalenderverpackungen braun, innen 420 X 310 X 10 mm, A3
Artikel-Nr.:
     766-KXX7548BB20CS420X310X10
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KXX7548BB20CS420X310X10VP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Kalenderverpackungen Typ , Komfortabel: die Verpackung für flache Produkte.

Mit diesen Kalenderverpackungen lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen flachen Produkte: z.B. Broschüren, Schreibunterlagen, einzelne Kunstdrucke oder auch Gemälde ohne Rahmen. Durch den umlaufenden Kantenschutz ist der Inhalt perfekt vor Knicken geschützt.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

JETZT FÜR KURZE ZEIT SONDERPREISE SICHERN!

  • Mit Arretierungslasche zum einfachen Verschließen
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Zur Verklebung mit Packband gedacht
  • Versandbeispiele: Kalender, Mappen, Karten usw.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Verschluss:
Steckverschluß
Qualität der Welle:
1.20 C
Länge (L) Innenmaß:
420 mm
Breite (B) Innenmaß:
310 mm
Höhe (H) Innenmaß:
10 mm
Inhalt VE:
10 Stück
TYP-FORMAT:
A3
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, buchverpackung 420 x 310 x 10 mm, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Versand-, Verpackung, Kartonage, Faltkarton, Karton, selbstklebend, Wickel-, Buch-, Kalender-, Sicherheitskante, Aufreißlasche, Aufreiss-, Aufreiß-, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp, Füllhöhe, braun, 8346188
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KHP7611212-50-350x450
ab € 72,14*
Ähnlich
Igepa
KXX7548BB20CS620X420X10
ab € 24,84*
Ähnlich
Igepa
KPG7543WB30BH300X220X80
ab € 13,26*
Ähnlich
Igepa
KPG75244W40B315X105
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.