Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutzpyramiden 200 x 200 x 220 mm NICHT STAPELN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutzpyramiden 200 x 200 x 220 mm NICHT STAPELN
Transportschutzpyramiden 200 x 200 x 220 mm NICHT STAPELN
Artikel-Nr.:
     766-KXX7671P200X200X220
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KXX7671P200X200X220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportschutzpyramiden
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Transportschutzpyramiden als Stapelschutz - so einfach beugen Sie Transportschäden vor.

Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Als Dreieck oder Pyramide erhältlich
  • Mit praktischem Selbstklebestreifen
  • Einfaches Handling
  • Für Kartonagen und Paletten geeignet

  • Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

    • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
    • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
      Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
    • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
    • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
    • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
    • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Aufdruck:
vorhanden
Paletteninhalt:
3100 Stück
VE Inhalt:
25 Stück
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht stapeln, transportschutzpyramiden igepa, Bitte nicht stapeln, Stapelschutz, Stapelschutzdreieck, bitte nicht stapeln, Palettenhütchen, Hut, Pyramide-, Dreieck-, Palettenhut, stapeln, Stapel, Warndruck, Warnung, Schutz-, Transportschutzpyramide-, 11358198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 31 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 62 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 124 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KXX7671D200X95X95
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.