Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton, 650 x 350 x 370 mm, 2-wellig, Qualität BC 2.40, Faden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leerkarton Groß
Leerkarton Groß
befüllt Groß
Leerkarton klein
alte Darstellung
Artikel-Nr.:
     766-KXXUM-TYP4BC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KXXUM-TYP4BC
EAN/GTIN:
     4251684714882
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton

Umzugskarton, zweiwellig, gross, 650 x 350 x 370 mm

  • sehr stabiler, zweiwelliger Umzugskarton
  • bis 40 kg Tragkraft
  • mit Tragegriffen
  • einfach aufzubauen durch Steckboden(Aufbauanleitung aufgedruckt)
  • kein Verkleben nötig
  • Innenmaß (Länge x Breite x Höhe) 65,0 x 35,0 x 37,0 cm
  • mehrfach verwendbar

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
370 mm
Wellen:
2-wellig
Traglast:
40 kg
Verpackungseinheit:
10 Stück
Qualität:
2.30 Speditionsqualität
Farbe:
braun
Fefco:
208
Extras:
Tragegriff (Ausstanzung | Aufdruck Extras
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 650 x 350 x 370 mm zweiwellig, transport box, transportbox 2 wellig, Umzug-, umzug-, umzugskarton, 2-wellig, zweiwellig, Transport, transport-, transportbox, Box, Wellpappkarton, Wellpapp-, wellpappkarton, wellpap-, welpapp-, Faltbox, Faltkarton, Wellpappe-, Karton-, Kartonage, Kiste-, Umzugkiste, Spedition-, Falt-, tragen, Traglast, 40kg, 40 kg, Fefco0208, Fefco 0208, 2.40, 2.44, 2.30, BC, mit Faden, Faden, braun, Braun, Ordnerkarton, Tragegriffe, Druck, Aufdruck, Anleitung, Faltanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
45
€ 20,00*
ab € 22,20*
€ 37,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,60*
€ 62,05*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KHP7611211-70-250x350
ab € 52,61*
Ähnlich
Igepa
76520R15
ab € 3,13*
Ähnlich
Igepa
76520R20
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.