Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet CAD 90, 91,4 cm x 50 m, 90 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet CAD 90, 91,4 cm x 50 m
Plotterpapier MasterJet CAD 90, 91,4 cm x 50 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LCI-MC90R914-50VE4
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LCI-MC90R914-50
EAN/GTIN:
     4026343032481
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

Plotterpapier MasterJet CAD 90, 91,4 cm x 50 m, 90 g/m²

Achtung: neue Verpackungsinhalte beachten
  • holzfreies, weißes, ungestrichenes Inkjet-Papier
  • gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linien
Anwendung: Architekturpläne, Strichzeichnungen, Form-Proofs
Weitere Informationen:
Inhalt VE:
4 RL
Palettenmenge:
24 VE
Rollenbreite:
91,4 cm
Rollenlänge:
50 m
Grammatur:
90 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
Zertifikate:
PEFC 100% GFA-COC-500137
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 90g 914x50m ungestrichen, inkjetpapierrolle 90g, inkjetpapierrolle 914mmx50m, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Plotterrolle, 766-LCI-MC90R914-50, 766-LCI-MC90R914-50VE6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 9,7075* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,72*
€ 66,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,02*
€ 63,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LCI-MC90R61-50
ab € 26,79*
Ähnlich
Igepa
LCI-MC80R61-50
ab € 23,79*
Ähnlich
Freytag Petersen
SLCI-MC80R914-50VE4
ab € 36,46*
Ähnlich
Igepa
LCI-MC80R914-90
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.